{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 68 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203209 12 | |
EAN/GTIN | 4062406565992 | |
Nummer fabrikant | 203209 12 |