Banksteen keramisch gelijmd 25x13x100 mm C FEINC400

Artikelnummer: 20313
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 20313
    EAN/GTIN 9003170203135
    Nummer fabrikant 20313
    L-nummer L50140 827

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.

    Kenmerk:

    • Form: 90B BANKSTEEN
    • Specificatie : CFEIN
    • Afmeting (B x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • diameter: 25 mm
    • Sterkte: 13 mm
    • Boring: 100 mm
    • Korrelgrootte: 400
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • Individuele toepassing
    • De beste resultaten
    • Breed assortiment

    Toepassing:

    • Voor het slijpen en verwijderen van messen en scharen
    • Ideaal voor alle tuin- en houtgereedschappen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen