GARANT Master Alu VHM-frees met meer spaandelers HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm

Artikelnummer: 203115 12
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 61 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 72 mm
Vrijloop-⌀ D1 11 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachtvorm HB
Hoekafronding rv 0,1 mm
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,072 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203115 12
EAN/GTIN 4062406249731
Nummer fabrikant 203115 12

Toepassingstabel

Alum.
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
450
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing van ontwikkelde hoogrendementfrees. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten. Spaandeler 1×D voor gecontroleerde spaanbreuk.
Gebalanceerd voor maximale proceszekerheid en het sparen van de machine bij hoge toerentallen.

Toepassing:

Speciaal voor het frezen van aluminium en non-ferrometalen.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,1×D voor de TPC-bewerking.
Opvolger van nr. 202283, 202284.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen