{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,15×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 45 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekafronding rv | 0,1 mm | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend | 0,086 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203113 12 | |
EAN/GTIN | 4062406245788 | |
Nummer fabrikant | 203113 12 |