{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,07×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 17 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 24 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aantal spaandelers | 1 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203109 5 | |
EAN/GTIN | 4062406734923 | |
Nummer fabrikant | 203109 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees met spaandelers TPC 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
68,60 €
€ 48,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 86,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 46,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |