VHM-frees met meer spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artikelnummer: 203107 12
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 7
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 48 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 0,054 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203107 12
EAN/GTIN 4045197954138
Nummer fabrikant 203107 12

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees met meer spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

VHM-frees met meer spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 208,00
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 184,00
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
116,00 €
€ 73,80
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D 0,05×D 0,05×D 0,05×D 0,07×D
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Spiraalhoek 40 graden 40 graden 40 graden 40 graden 40 graden
Tolerantie nominale ⌀ f8 f8 f8 f8 e8
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB G 2,5 met HB G 2,5 met HB G 2,5 met HB G 2,5 met HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm 0,24 mm 0,24 mm 0,24 mm 0,2 mm
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen