{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 80 mm | |
Totale lengte L | 136 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Aantal spaandelers | 3 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC | 0,057 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203094 16 | |
EAN/GTIN | 4045197954039 | |
Nummer fabrikant | 203094 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees met spaandelers TPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
399,00 €
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
350,00 €
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
396,00 €
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,05×D |
Totale lengte L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 150 mm |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |