VHM-frees met spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artikelnummer: 203092 10
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,07×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 30 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 35 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Aantal spaandelers 1
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC 0,051 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203092 10
EAN/GTIN 4067263116950
Nummer fabrikant 203092 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Versprongen spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014 en 204015.
ae max = 0,07×D voor de TPC-bewerking.
Opvolger van nr. 203089.