{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203090 10 | |
EAN/GTIN | 4045197814364 | |
Nummer fabrikant | 203090 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees met spaandelers TPC 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | ||
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | e8 | ||
Type | N | N | N | N | N |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |