VHM-frees TPC 5 mm

Artikelnummer: 203088 5
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 5
    Spiraalhoek 40 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie TPC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC 0,025 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203088 5
    EAN/GTIN 4045197814258
    Nummer fabrikant 203088 5

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    380
    Staal < 750 N/mm²
    P
    340
    Staal < 900 N/mm²
    P
    300
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    230
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    RVS < 900 N/mm²
    M
    220
    RVS > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
    Versterkte kern.
    Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

    Tip:

    ae max = 0,1×D voor de TPC-bewerking.
    hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014 en 204015.