{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,07×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 80 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 100 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203086 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569426 | |
Nummer fabrikant | 203086 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees met spaandelers TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 312,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 497,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 529,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 40 graden | 40 graden | 40 graden | 40 graden | 40 graden |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Verspaningsstrategie | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |