{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 48 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 55 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekafronding rv | 0,3 mm | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 60 HRC | 0,049 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203079 16 | |
EAN/GTIN | 4045197953858 | |
Nummer fabrikant | 203079 16 |