{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203072 12 | |
EAN/GTIN | 4062406565190 | |
Nummer fabrikant | 203072 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.428 stuks direct leverbaar
€ 74,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,03×D bij kopieerfrezen |
Totale lengte L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,1 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |