{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 100 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203071 16 | |
EAN/GTIN | 4045197776099 | |
Nummer fabrikant | 203071 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees MTC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 430,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 38 graden | 38 graden | 45 graden | 42 graden |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |