{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203062 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569563 | |
Nummer fabrikant | 203062 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-schachtfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
€ 44,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; 0,3×D bij kanten |
Gekleurde ring | groen | rood | groen | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |