{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203061 4 | |
EAN/GTIN | 4045197775887 | |
Nummer fabrikant | 203061 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
472 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.611 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | 15 mm | 17 mm | 17 mm |
Coating | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Snijlengte Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 42 graden | 42 graden |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | MTC | HPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |