{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiXSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 13,6 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203044 14 | |
EAN/GTIN | 4045197679406 | |
Nummer fabrikant | 203044 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees HPC 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |