{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203031 8 | |
EAN/GTIN | 4045197510464 | |
Nummer fabrikant | 203031 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.094 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 46,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiraalhoek | 38 | 38 | 38 | 38 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |