VHM-frees HPC 10 mm

Artikelnummer: 203024 10
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 10 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 38 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 50 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,065 mm
    Gekleurde ring blauw
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203024 10
    EAN/GTIN 4045197955203
    Nummer fabrikant 203024 10

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    100
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    65
    TOOLOX 33
    H
    55
    TOOLOX 44
    H
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    45
    RVS > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Opvolger van nr. 203022.