VHM-frees HPC / TPC 10 mm

Artikelnummer: 203023 10
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,04×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 38 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,065 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203023 10
EAN/GTIN 4045197857590
Nummer fabrikant 203023 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
195
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht overeenkomstig DIN 6535 HB.

Tip:

Opvolger van nr. 203018.