VHM-frees met inwendige koeling HPC 16 mm

Artikelnummer: 203017 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiSi
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 36 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,055 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203017 16
EAN/GTIN 4045197591562
Nummer fabrikant 203017 16

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale TiSi-coating.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een goede spaanafvoer.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 203013, 203015, 203021, 203027.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees met inwendige koeling HPC 16 mm

VHM-frees met inwendige koeling HPC 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 312,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 433,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 307,00
Hoekfasehoek 45 45 45
Vrijloop-⌀ D1 15,5 15,5 15,5
Inwendige koeling ja ja ja
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,055 0,055 0,055
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,05 0,05 0,05
Schacht-⌀ Ds 16 16 16
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen