{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC; HPC | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 40 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203011 10 | |
EAN/GTIN | 4045197851871 | |
Nummer fabrikant | 203011 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 75,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 75,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw |
Totale lengte L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |