{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 34 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203007 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775757 | |
Nummer fabrikant | 203007 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
105,00 €
€ 67,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.308 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.249 stuks direct leverbaar
€ 40,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 34 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 30 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | h10 | f8 | h10 | e8 |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |