{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 56 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,35 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203006 16 | |
EAN/GTIN | 4045197851826 | |
Nummer fabrikant | 203006 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 142,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totale lengte L | 108 | 108 | 92 | 108 | 150 | 92 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |