Hamer met ronde slagvlakken, vonkvrij

Artikelnummer: 202H.1P1/2SR
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202H.1P1/2SR
    EAN/GTIN 3148518746816
    Nummer fabrikant 202H.1P1/2SR
    L-nummer L60130 10567

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
    • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken - sommige kunststof bi-materiaal handgrepen hebben deze eigenschap niet
    • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonkvorming te voorkomen

    Kenmerk:

    • d [mm]: 36
    • H [mm]: 126
    • L [mm]: 366
    • [g]: 1200

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen