{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202998 8 | |
EAN/GTIN | 4045197860958 | |
Nummer fabrikant | 202998 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-frees HPC 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
€ 40,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
667 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijlengte Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 40 | 35 | 35 | 38 |
Type | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |