{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,2×D bij kanten; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC; TPC | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 70 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 60 HRC | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202978 20 | |
EAN/GTIN | 4045197431516 | |
Nummer fabrikant | 202978 20 |