VHM-ruwfrees MTC / TPC 14 mm

Artikelnummer: 202977 14
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,15×D bij kanten; 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC; TPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 35 mm
Vrijloop-⌀ D1 13 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,15 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 60 HRC 0,035 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,04 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202977 14
EAN/GTIN 4045197431400
Nummer fabrikant 202977 14

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
115
Staal < 1400 N/mm²
P
115
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
30
Staal < 65 HRC
H
25
Staal < 67 HRC
H
20
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

duidelijke snijkrachtvermindering dankzij 45°-spiraal.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot ap = 0,25×D...0,5×D.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen