VHM-ruwfrees MTC 16 mm

Artikelnummer: 202976 16
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 22 mm
    Totale lengte L 82 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,15 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 60 HRC 0,04 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,045 mm
    Gekleurde ring rood
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202976 16
    EAN/GTIN 4045197431325
    Nummer fabrikant 202976 16

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    115
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    115
    Staal < 55 HRC
    H
    60
    Staal < 60 HRC
    H
    30
    Staal < 65 HRC
    H
    25
    Staal < 67 HRC
    H
    20
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Duidelijke snijkrachtvermindering dankzij 45°-spiraal.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot ap = 0,25×D...0,5×D.