VHM-ruwfrees ISO H55 HPC/TPC 8 mm

Artikelnummer: 202970 8
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D; 0,15×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 21 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekafronding rv 0,2 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 55 HRC 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC 0,03 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202970 8
EAN/GTIN 4067263743088
Nummer fabrikant 202970 8

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
115
Staal < 50 HRC
H
70
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
30
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het bewerken van staalmaterialen in het overgangsgebied van de ISO-materiaalgroepen P en H. Speciaal ontwikkeld voor staalmaterialen met een trekvastheidsbereik van 1000-1500 N/mm2 en voor geharde staalmaterialen tot HRC 55. Fijnkorrelsubstraat en coating afgestemd voor een maximale standtijd en procesbetrouwbaarheid. Zachte snede door 45°-spiralisatie.