VHM-frees 4 mm

Artikelnummer: 202810 4
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasebreedte bij 45° 0,04 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,023 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202810 4
EAN/GTIN 4045197662620
Nummer fabrikant 202810 4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
30
Staal < 55 HRC
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen