{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202760 6 | |
EAN/GTIN | 4045197118035 | |
Nummer fabrikant | 202760 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.056 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 37,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |