VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikelnummer: 202680 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 32 mm
Schacht-⌀ Ds 2 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,011 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202680 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197117731
Kopiëren
Nummer fabrikant 202680 2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
140
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
105
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
60
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
55
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
35
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
40
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
55
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping.