{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,03 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202555 2 | |
Nummer fabrikant | 202555 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 2 mm |
op aanvraag
Op voorraad
866 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 32 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 |