VHM-frees HPC 4 mm

Artikelnummer: 202548 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 4 mm
    Coating ZOX
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 8 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 14 mm
    Vrijloop-⌀ D1 3,7 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachtvorm HA
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,035 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,045 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202548 4
    EAN/GTIN 4045197271754
    Nummer fabrikant 202548 4

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    480
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    Hybriden
    N
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele ruwfrees zonder kartelvertanding.
    Met sterke kern, speciale spaangroeven en grote gepolijste spaanruimtes.

    Toepassing:

    Voor het ruwfrezen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.