{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 41 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,14 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Nummer fabrikant | 202470 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu VHM-frees HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 173,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 240,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,25×D bij kanten |
Totale lengte L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |