{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202396 3 | |
EAN/GTIN | 4045197857460 | |
Nummer fabrikant | 202396 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
€ 48,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.078 stuks direct leverbaar
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 48,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
€ 28,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type | N | N | N | N | N |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |