VHM-frees MTC 6 mm

Artikelnummer: 202392 6
op aanvraag
Op voorraad
550 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating SiTiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19 mm
    Vrijloop-⌀ D1 5,9 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,048 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202392 6
    EAN/GTIN 4045197538796
    Nummer fabrikant 202392 6

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    190
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Staal < 55 HRC
    H
    90
    Staal < 60 HRC
    H
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    130
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale spaanruimtegeometrie en versterkte kern.
    MTC-ruwfrees tot 1,5×D in massief materiaal
    mogelijk.
    Met excentrische achterslijping.
    Bouwlengtes overeenkomstig DIN 6527 lang.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.