VHM-frezen MTC 12 mm

Artikelnummer: 202391 12
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 16 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 26 mm
    Vrijloop-⌀ D1 11,8 mm
    Totale lengte L 73 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,15 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,072 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202391 12
    EAN/GTIN 4062406270889
    Nummer fabrikant 202391 12

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    190
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Staal < 55 HRC
    H
    90
    Staal < 60 HRC
    H
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    130
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale spaanruimtegeometrie en versterkte kern.
    MTC-ruwfrees tot 1,5×D in massief materiaal
    mogelijk.
    Met excentrische achterslijping.
    Bijzonder stabiel dankzij korte afmetingen. Lengte overeenkomstig DIN 6527 kort.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.