Alternatief product:

VHM-frees DIN 6535 HB 3 mm

Artikelnummer: 202320 3
Korting
31,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 15 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,011 mm
Correctiefactor voor vc 1,5
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202320 3
EAN/GTIN 4045197116505
Nummer fabrikant 202320 3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met excentrische achterslijping. Bouwlengtes overeenkomstig DIN 6527 lang.
Tolerantie: nominale ⌀ DC = e8.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen