{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | ongecoat | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 graden | |
Zustellrichtung | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schaft | DIN 6535 HB met h6 | |
Innenkühlung | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202298 4 | |
EAN/GTIN | 4045197866622 | |
Nummer fabrikant | 202298 4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |