{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 6,8 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202294 7 | |
EAN/GTIN | 4045197866240 | |
Nummer fabrikant | 202294 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 29,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |