VHM-frees met inwendige koeling MTC 8 mm

Artikelnummer: 202279 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 8 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 62 mm
    Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Schachtvorm HA
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,04 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202279 8
    EAN/GTIN 4045197746252
    Nummer fabrikant 202279 8

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    440
    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    360
    PMMA acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb Sandwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
    Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.

    Toepassing:

    speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
    Aanbevolen opvolger is nr. 202019.