{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202275 14 | |
EAN/GTIN | 4045197865458 | |
Nummer fabrikant | 202275 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 66,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
96,20 €
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
56,40 €
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | AlCrN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |