{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 8,3 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202267 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865021 | |
Nummer fabrikant | 202267 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 8,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder | zonder |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiraalhoek | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h6 | e8 | e8 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |