{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197930385 | |
Nummer fabrikant | 202265 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
547 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.507 stuks direct leverbaar
17,80 €
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;Volle groef snijdiepte 1×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |