{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202264 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197864383 | |
Nummer fabrikant | 202264 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-minifrees 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.070 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
764 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Totale lengte L | 45 | 45 | 45 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | HB met h6 | HB met h6 | HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |