{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202244 6 | |
EAN/GTIN | 4045197538086 | |
Nummer fabrikant | 202244 6 |