{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,2 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,015 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,02 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202243 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197654274 | |
Nummer fabrikant | 202243 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees MTC, ongecoat, ⌀ DC: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 46,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
19,95 €
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
47,80 €
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 54 mm | 54 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | HB met h6 | HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |