VHM-frees 6 mm

Artikelnummer: 202241 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 12 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,025 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,03 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202241 6
    EAN/GTIN 4045197767035
    Nummer fabrikant 202241 6

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    170
    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    105
    PMMA acryl
    N
    160
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    110
    PF 31
    N
    90
    Honeycomb Sandwich
    N
    160
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met excentrische achterslijping en extra fijnslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.

    Toepassing:

    Voor het ruwen en nafrezen.